Jeu de pinces Gedore S 8003 JC, Nombre d'éléments: 3
Jeu de pinces 3 pièces S 8003
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :S 8003 JC
Rubix :8965-5439723
Fabricant :6701110
EAN :4010886670118
Détails articles : JEU DE 3 PINCES S 8003 JC
Le jeu de pinces S 8003 JC de Gedore réunit trois outils de préhension et de coupe dans un même ensemble. Livré dans un emballage carton, il comprend une pince à becs plats, une pince universelle et une pince coupante latérale, toutes dotées de poignées bi-matière.
Caractéristiques :
Le coffret comprend trois pinces complémentaires destinées aux opérations de préhension, de maintien, de pliage et de coupe :
• la pince à becs plats 8132-160 JC est équipée de mâchoires longues, plates et dentelées. Elle convient aux travaux de maintien, de saisie, de pliage et de coupe ;
• la pince universelle renforcée 8250-180 JC est conçue pour la préhension de matériaux plats ou ronds et la coupe de différents types de fils, avec un effet de levier contribuant à réduire l’effort nécessaire lors des opérations répétées ;
• la pince coupante latérale 8316-160 JC est destinée à la coupe de fils. Sa géométrie et son mécanisme à fort bras de levier favorisent une coupe efficace.
Les trois outils sont fabriqués en acier spécial traité, forgé matricé, trempé à l’huile puis revenu. Les tranchants sont trempés par induction afin d’améliorer leur résistance à l’usure. Les poignées à 2 composants contribuent au confort de prise en main.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 3
• Dimensions du jeu : 315 x 156 x 30 mm
• Poids du jeu : 0,75 kg
• Matière : acier spécial traité
• Finition : chromée
Pince à becs plats 8132-160 JC :
• Longueur totale : 160 mm
• Longueur des becs : 50 mm
• Largeur de tête : 16,5 mm
• Largeur de pointe : 3,2 mm
• Épaisseur de tête : 9,0 mm
• Épaisseur de pointe : 2,5 mm
• Dureté des tranchants : 61 à 63 HRC
• Capacités de coupe : fil dur 1,6 mm ; fil mi-dur 2,5 mm
• Poids : 0,166 kg
Pince universelle 8250-180 JC :
• Longueur totale : 180 mm
• Longueur des mâchoires : 38 mm
• Largeur de tête : 25,6 mm
• Largeur de pointe : 6,5 mm
• Épaisseur de tête : 11,0 mm
• Dureté des tranchants : 62 à 64 HRC
• Capacités de coupe : fil piano 2,0 mm ; fil dur 2,5 mm ; fil mi-dur 3,4 mm ; fil tendre 5,0 mm ; câble multibrins 16 mm² (diamètre 11 mm)
• Poids : 0,282 kg
Pince coupante latérale 8316-160 JC :
• Longueur totale : 160 mm
• Longueur des tranchants : 19 mm
• Largeur de tête : 24,5 mm
• Épaisseur de tête : 10,0 mm
• Dureté des tranchants : 63 à 65 HRC
• Capacités de coupe : fil piano 2,0 mm, fil dur 2,5 mm, fil mi-dur 3,4 mm
• Poids : 0,236 kg
Normes :
• DIN ISO 5745 : Pinces à becs plats et pinces à becs demi-ronds - Dimensions d’essai
• DIN ISO 5746 : Pinces universelles et pinces universelles puissantes - Dimensions d’essai
• DIN ISO 5749 : Pinces coupantes de côté - Dimensions d’essai
Caractéristiques :
Le coffret comprend trois pinces complémentaires destinées aux opérations de préhension, de maintien, de pliage et de coupe :
• la pince à becs plats 8132-160 JC est équipée de mâchoires longues, plates et dentelées. Elle convient aux travaux de maintien, de saisie, de pliage et de coupe ;
• la pince universelle renforcée 8250-180 JC est conçue pour la préhension de matériaux plats ou ronds et la coupe de différents types de fils, avec un effet de levier contribuant à réduire l’effort nécessaire lors des opérations répétées ;
• la pince coupante latérale 8316-160 JC est destinée à la coupe de fils. Sa géométrie et son mécanisme à fort bras de levier favorisent une coupe efficace.
Les trois outils sont fabriqués en acier spécial traité, forgé matricé, trempé à l’huile puis revenu. Les tranchants sont trempés par induction afin d’améliorer leur résistance à l’usure. Les poignées à 2 composants contribuent au confort de prise en main.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 3
• Dimensions du jeu : 315 x 156 x 30 mm
• Poids du jeu : 0,75 kg
• Matière : acier spécial traité
• Finition : chromée
Pince à becs plats 8132-160 JC :
• Longueur totale : 160 mm
• Longueur des becs : 50 mm
• Largeur de tête : 16,5 mm
• Largeur de pointe : 3,2 mm
• Épaisseur de tête : 9,0 mm
• Épaisseur de pointe : 2,5 mm
• Dureté des tranchants : 61 à 63 HRC
• Capacités de coupe : fil dur 1,6 mm ; fil mi-dur 2,5 mm
• Poids : 0,166 kg
Pince universelle 8250-180 JC :
• Longueur totale : 180 mm
• Longueur des mâchoires : 38 mm
• Largeur de tête : 25,6 mm
• Largeur de pointe : 6,5 mm
• Épaisseur de tête : 11,0 mm
• Dureté des tranchants : 62 à 64 HRC
• Capacités de coupe : fil piano 2,0 mm ; fil dur 2,5 mm ; fil mi-dur 3,4 mm ; fil tendre 5,0 mm ; câble multibrins 16 mm² (diamètre 11 mm)
• Poids : 0,282 kg
Pince coupante latérale 8316-160 JC :
• Longueur totale : 160 mm
• Longueur des tranchants : 19 mm
• Largeur de tête : 24,5 mm
• Épaisseur de tête : 10,0 mm
• Dureté des tranchants : 63 à 65 HRC
• Capacités de coupe : fil piano 2,0 mm, fil dur 2,5 mm, fil mi-dur 3,4 mm
• Poids : 0,236 kg
Normes :
• DIN ISO 5745 : Pinces à becs plats et pinces à becs demi-ronds - Dimensions d’essai
• DIN ISO 5746 : Pinces universelles et pinces universelles puissantes - Dimensions d’essai
• DIN ISO 5749 : Pinces coupantes de côté - Dimensions d’essai
Points forts
• Trois fonctions complémentaires de préhension et de coupe dans un même ensemble
• Bonne longévité des tranchants grâce au traitement par induction
• Prise en main stable avec les poignées bi-matière
• Acier spécial traité pour une bonne résistance mécanique
• Finition chromée contribuant à la protection contre la corrosion
• Bonne longévité des tranchants grâce au traitement par induction
• Prise en main stable avec les poignées bi-matière
• Acier spécial traité pour une bonne résistance mécanique
• Finition chromée contribuant à la protection contre la corrosion
Applications
Le jeu S 8003 JC convient aux travaux d'installation, de câblage et de maintenance sur équipements électriques (hors tension), armoires de distribution et tableaux de commande.
La pince universelle et le coupe-fil trouvent leur place dans les opérations de raccordement sur fils de section variée dans les ateliers de construction mécanique, les lignes d'assemblage et les services de maintenance industrielle. La pince à becs plats intervient dans les tâches de précision : manipulation de petites pièces, pliage de tôles fines ou retrait d'éléments dans des espaces contraints.
Ces usages se retrouvent dans des secteurs variés, notamment : l'électrotechnique et l'automatisme, la maintenance de machines-outils, ainsi que la fabrication de sous-ensembles mécaniques.
La pince universelle et le coupe-fil trouvent leur place dans les opérations de raccordement sur fils de section variée dans les ateliers de construction mécanique, les lignes d'assemblage et les services de maintenance industrielle. La pince à becs plats intervient dans les tâches de précision : manipulation de petites pièces, pliage de tôles fines ou retrait d'éléments dans des espaces contraints.
Ces usages se retrouvent dans des secteurs variés, notamment : l'électrotechnique et l'automatisme, la maintenance de machines-outils, ainsi que la fabrication de sous-ensembles mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Type | jeu de pinces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,16 € HT
/ unité
157,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours