Jeu de pinces Knipex 00 20 01 V15, Nombre d'éléments: 4

Assortiment d'outils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 20 01 V15
Rubix :7510-5312714
EAN :4003773081586
ASSORTIMENT D'OUTILS BASIC

Résumé technique

Nombre d'éléments4
Typeassortiment d'outils basic

Documents

Détails articles : ASSORTIMENT D'OUTILS BASIC


Le jeu de pinces Knipex 00 20 01 V15 offre une solution complète et pratique pour les professionnels à la recherche d'outils fiables et bien organisés. Présenté dans un plateau en mousse haute densité, ce coffret comprend quatre pinces de qualité supérieure aux performances reconnues. Conçu pour s’intégrer facilement aux établis et servantes d’atelier, il garantit un accès rapide et un rangement soigné.

Caractéristiques :
Ce jeu de pinces Knipex se distingue par sa conception pensée pour le confort d’utilisation et l’efficacité au quotidien. Il inclut quatre pinces complémentaires, adaptées aux travaux de coupe, de serrage et de précision. Chaque outil est doté de poignées ergonomiques composées de trois matériaux, assurant une prise en main agréable et antidérapante, même en usage prolongé. Le plateau en mousse bicolore à pores fermés épouse parfaitement la forme de chaque pince, facilitant leur identification visuelle et leur rangement sécurisé. Grâce aux zones de préhension optimisées et aux tranchants trempés par induction, les outils offrent une longévité accrue et une performance constante.

Spécifications :
- Dimensions du plateau mousse : 335 x 165 x 33 mm
- Matériau du plateau : mousse bicolore à pores fermés
- Poids total : 1121 g
- Contenu : 4 pinces Knipex :
- Pince universelle (03 02 180) :
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,4 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- Capacité câble cuivre : Ø 12,0 mm / 16,0 mm²

- Pince multiprise de pointe KNIPEX Cobra® (87 01 250) :
- Capacité pour tubes : Ø 50 mm (2")
- Capacité pour écrous : 46 mm
- Positions de réglage : 25

- Pince demi-ronde avec tranchant - "pince bec de cigogne" (26 12 200 )
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- Longueur mâchoire : 73,0 mm
- Largeur de tête : 18 mm
- Épaisseur pointes : 2,5 mm

- Pince coupante de côté à forte démultiplication (74 02 180) :
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,8 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,7 mm
- Capacité coupe corde à piano : Ø 2,2 mm

Normes :
- La pince universelle (03 02 180) est conforme à la norme DIN ISO 5746, qui définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles des pinces universelles, notamment en termes de performance de coupe, de sécurité d'utilisation et de résistance mécanique.
- La pince multiprise KNIPEX Cobra® (87 01 250) est conforme à la norme DIN ISO 8976, qui encadre les caractéristiques des pinces multiprises, en fixant des exigences précises sur leur stabilité, leur ajustement et leur résistance à l'usure.
- La pince demi-ronde avec tranchant (26 12 200) respecte la norme DIN ISO 5745, qui spécifie les dimensions, la forme des mâchoires et les critères de solidité requis pour garantir une prise et une coupe de précision.
- La pince coupante de côté à forte démultiplication (74 02 180) est conforme à la norme DIN ISO 5749, qui définit les critères de performance des pinces coupantes diagonales, incluant la capacité de coupe, la robustesse des tranchants et l’ergonomie.

Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1882 en Allemagne, Knipex s’est imposée comme la référence mondiale en matière de pinces. Reconnue pour la qualité de ses outils, l’entreprise développe plus de 1 000 modèles de pinces à destination des professionnels de l'industrie, de l'électricité et de la maintenance. Knipex allie tradition et innovation pour proposer des solutions durables, ergonomiques et précises. Elle exporte dans plus de 100 pays et mise sur la performance technique et la fiabilité.
four pliers in a foam tray In a foam tray for workbenches and tool trolleys. Clearly organised storage of tools. Precisely-sized recesses for holding the pliers. Foam tray dimensions (W x H x D): 335 x 165 x 33 mm. Material: two colour, closed pore foam.

Points forts

- Organisation optimale grâce au plateau en mousse sur mesure ;
- Confort de prise en main avec des poignées ergonomiques multi-matériaux ;
- Haute durabilité des tranchants trempés par induction ;
- Polyvalence des outils adaptés à différents types de travaux.

Applications

Ce jeu de pinces est particulièrement adapté aux ateliers de maintenance, aux techniciens de service, aux électriciens et aux artisans. Il est recommandé pour les travaux de coupe, de serrage, de maintien et de manipulation dans des environnements industriels, mécaniques ou de construction. Son conditionnement sur plateau en mousse le rend idéal pour une utilisation mobile dans les servantes ou pour une organisation fixe sur établi. Les pinces sont conçues pour des conditions d’utilisation intensives et diversifiées, avec une prise en main rapide et un accès facilité.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
Typeassortiment d'outils basic
212,64 € HT
/ unité
255,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h