Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-70-D32-70A-96-S1
Kit
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-U-70-D32-70A-96-S1
Rubix :0326-2561678
Fabricant :2781711
EAN :4052568266165
Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-70-D32-70A-96-S1
Kit parallèle EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 convient pour les actionneurs électriques. Taille=70, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1
Cas : 119-47-1
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de montage en parallèle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,36 € HT
/ unité
956,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours