Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-64A/B-87A

Bride de moteur EAMF

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMF-A-64A/B-87A
Rubix :0326-2577017
Fabricant :533140
EAN :4052568166205
BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-64A/B-87A A

Résumé technique

Typebride moteur mtr-fl eamf

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-64A/B-87A A


Bride de moteur EAMF-A-64A/B-87A pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=87A

Informations techniques


Attributs
Typebride moteur mtr-fl eamf
163,20 € HT
/ unité
195,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours