Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARD-L1-80-S
Etrier
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARD-L1-80-S
Rubix :0326-2565482
Fabricant :8001415
EAN :4052568256289
Détails articles : ETRIER DARD-L1-80-S
Étrier DARD-L1-80-S Taille=80, Ecart radial +/-=2 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=7000 N
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,99 € HT
/ unité
315,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours