Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M27X2-B
Chape de la tige SG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SG-M27X2-B
Rubix :0326-2180385
Fabricant :14987
EAN :4052568112677

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS AP2 VERIN ISO D125 FEM M27X2
Chape de tige SG-M27X2-B avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable (côté tige), selon DIN ISO 8140. Taille=M27x2, Conforme à la norme=ISO 8140, Raccord fileté=Taraudage M27x2, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | chape de tige |
|---|---|
| Raccordement 1 | m27x2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,88 € HT
/ unité
154,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours