Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HGRT-HR-16

HGRT Réduction de course

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGRT-HR-16
Rubix :0326-2566744
Fabricant :564296
EAN :4052568099916
REDUCT.COURSE HGRT-HR-16

Résumé technique

Typeréduction de course

Détails articles : REDUCT.COURSE HGRT-HR-16


Réduction de course HGRT-HR-16 pour le réglage de l'angle d'ouverture. Compatible avec la pince à serrage radial HGRT. Taille=16, Zone/longueur de fin de course ajustable=20 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Typeréduction de course
47,34 € HT
/ unité
56,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours