Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-63-R3
Bride tournante SNCB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNCB-63-R3
Rubix :0326-2541514
Fabricant :176947
EAN :4052568075446

Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNCB-63-R3
Bride tournante SNCB-63-R3 Taille=63, Conforme à la norme=ISO 15552, Variantes=Excellente protection contre la corrosion, Classification de la résistance à la corrosion CRC=3, Température ambiante=-40 - 90 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bride tournante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,58 € HT
/ unité
72,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours