Autre commande pneumatique Festo LNZG-63/80

Montage du tourillon LNZG

Voir les informations techniques
Références
Festo :LNZG-63/80
Rubix :0326-2180414
Fabricant :32961
EAN :4052568004064
PALIER LNZG-63/80 32961
Résumé technique
Typemontage sur tourillon

Détails articles : PALIER LNZG-63/80 32961


Support de tourillon LNZG-63/80 Pour les cylindres avec montage de tourillon DNGZS. Taille=63/80, Basé sur la norme=ISO 15552, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=178 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage sur tourillon
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,07 HT
/ unité
110,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours