Autre commande pneumatique Citec 000763071F

Verins - Isolateurs - Série D Firestone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Citec :000763071F
Rubix :0323-2163891
VERIN SOUPLE SERIE D FIRESTONE 6X1-M-10-R1/2

Résumé technique

Typeverin souple serie d firestone 6x1-m-10-r1/2

Documents

Détails articles : VERIN SOUPLE SERIE D FIRESTONE 6X1-M-10-R1/2


Les soufflets se présentent sous la forme d?une enveloppe en élastomère,néoprène en standard, épichlorohydrine en version haute température, renforcéede plusieurs armatures textiles. L?enveloppe est ensuite bridée sur des flasquesmétalliques.

Points forts

Course jusqu?à 370mm, force jusqu?à 23 tonnes, Ø de 80 à 700 mm

Applications

Applications industrielles, convoyage, matériels d?irrigation

Informations techniques


Attributs
Typeverin souple serie d firestone 6x1-m-10-r1/2
319,21 € HT
/ unité
383,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours