Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-110-D60-60H-120
Kit
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-U-110-D60-60H-120
Rubix :0326-2564703
Fabricant :1542264
EAN :4052568238186
Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-110-D60-60H-120
Kit parallèle EAMM-U-110-D60-60H-120 convient pour les actionneurs électriques. Taille=110, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %
Informations techniques
Attributs
| Type | kit parallèle eamm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 031,65 € HT
/ unité
1 237,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours