Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SY50M-9-1A

Kit de joints de base

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY50M-9-1A
Rubix :0338-2259986
Fabricant :SY50M-9-1A
EAN :3618036182613
DISTRIBUTEUR SY50M-9-1A
Résumé technique
Typedistributeur
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR SY50M-9-1A


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des orifices latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible en version avec orifice dans le corps ou en version montée sur la base, et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 HT
/ unité
4,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h