Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FK-M10
Raccord Flexo FC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FK-M10
Rubix :0326-2174371
Fabricant :2063
EAN :4052568000035

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M10X1,5
Coupleur de tige à alignement automatique FK-M10 Compense le désalignement angulaire et radial, pour montage côté tige de piston. Encombrement=M10, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=210 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord flexo |
|---|---|
| Raccordement 1 | m10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,58 € HT
/ unité
63,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours