Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HNC-40

Pied de fixation HNC

Voir les informations techniques

Références

Festo :HNC-40
Rubix :0326-2179721
Fabricant :174370
EAN :4052568013882
EQUERRES X2 ACIER MS1 VERIN ISO D40

Résumé technique

Détails articles : EQUERRES X2 ACIER MS1 VERIN ISO D40


Pied de fixation HNC-40 Encombrement=40, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme à la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied
Raccordement 140 mm
22,57 € HT
/ unité
27,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h