Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARD-L1-40-S
Chauffeur DARD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARD-L1-40-S
Rubix :0326-2566096
Fabricant :8001413
EAN :4052568256265

Détails articles : ETRIER DARD-L1-40-S
Compensateur de couple DARD-L1-40-S Taille=40, Déviation radiale +/-=2 mm, Classification de la résistance à la corrosion CRC=1, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge maximale admissible longue dans le sens de la force +/-=1800 N
Informations techniques
Attributs
| Type | dard-l1-40-s |
|---|---|
| Raccordement 1 | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,86 € HT
/ unité
199,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours