Soufflet Festo DADB-V6-80-S176-250

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-80-S176-250
Rubix :0326-2569954
Fabricant :553357
EAN :4052568196745
KIT SOUFFLET DADB- V6-80-S176-250 0

Résumé technique

Diamètre80 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum176 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-80-S176-250 0


Kit de soufflet DADB-V6-80-S176-250 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=80, Plage de course=176 - 250 mm, Extension de la tige de piston=62 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre80 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum176 mm
Longueur maximum250 mm
291,51 € HT
/ unité
349,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours