Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Utz 80-986

Rail de suspension mural

Voir les informations techniques

Références

Utz :80-986
Rubix :5063-7032779
RAIL DE SUSPENSION MURAL 450MM

Résumé technique

Typerail de suspension mural 450mm

Détails articles : RAIL DE SUSPENSION MURAL 450MM


Rail de suspension mural pour le montage au mur, pour bacs. Longueur du rail : 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Typerail de suspension mural 450mm
54,39 € HT
/ unité
65,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours