Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Viso CPHE1031
Lot
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Viso :CPHE1031
Rubix :5292-6365162
Fabricant :CPHE1031
EAN :3321360116642





Documents
Détails articles : LOT DE 4 EMBOUTS POUR RAMPE PMR 0,00
Informations techniques
Attributs
| Type | embouts pour rampe |
|---|---|
| Hauteur | 68 mm |
| Largeur | 535 mm |
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,25 € HT
/ unité
349,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
