Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-82

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-82
Rubix :0326-2573161
Fabricant :537179
EAN :4052568172442
KIT ADAPTATION HAPG-82

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-82


Kit d'adaptation HAPG-82 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-25 et du module linéaire HMPL-16. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
260,46 € HT
/ unité
312,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours