Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85L25B
Equerre + écrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :C85L25B
Rubix :0338-2049879
Fabricant :C85L25B
EAN :3618035495844

Documents
Détails articles : EQUERRES X2 ACIER MS3 VERIN ISO D20 D25
La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Equerre + ecrou
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre double |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € HT
/ unité
9,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h