Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DASP-G3-41-C-D

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :DASP-G3-41-C-D
Rubix :0326-2565449
Fabricant :1355309
EAN :4052568105594
BARRETTE DE CAPTEUR DASP-G3-41-C C-D

Résumé technique

Typebarrette de capteurs pour interrupteurs et capteurs de vérins

Détails articles : BARRETTE DE CAPTEUR DASP-G3-41-C C-D


barrette de capteurs DASP-G3-41-C-D compatible avec la pince à soufflet DHEB. Taille=41, Position de montage=indifférent, Conception=Barrette de capteurs, Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Température ambiante=5 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typebarrette de capteurs pour interrupteurs et capteurs de vérins
53,59 € HT
/ unité
64,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours