Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLBN-20/25

Fixation de la chape du pied CRLBN

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRLBN-20/25
Rubix :0326-2490545
Fabricant :161863
EAN :4052568012472
CHAPE DE PIED CRLBN-20/25
Résumé technique
Typefixation du pied à chape
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAPE DE PIED CRLBN-20/25


Pied à chape Montage CRLBN-20/25 Résistant à la corrosion, pour cylindres CRDSNU. Taille=20/25, Classification de la résistance à la corrosion CRC=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=62 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied à chape
Raccordement 125 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,75 HT
/ unité
32,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours