Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo AK-8KL
Couvercle AK
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :AK-8KL
Rubix :0326-2573131
Fabricant :538219
EAN :4052568049676
Détails articles : OBTURATEUR AK-8KL
Obturateur AK-8KL sert d’extension à l’IP 65/67 pour bloc de connexion CPX-AB-8-KL 4 broches Largeur=38 mm, Hauteur=34 mm, Longueur=63,5 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Degré de protection=(* IP65, * IP67)
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle pour bornes électriques |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,76 € HT
/ unité
24,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours