Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1

Kit de montage DARQ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1
Rubix :0326-2563431
Fabricant :3636270
EAN :4052568271589
ADAPTATEUR DE MONTAGE DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1

Résumé technique

Typekit de montage

Détails articles : ADAPTATEUR DE MONTAGE DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1


Adaptateur de montage DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1 Taille=30, Poids du produit=380 g, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Information relative aux matériaux : adaptateur de montage=Acier fortement allié inoxydable, Information matériaux du disque=Acier fortement allié inoxydable

Informations techniques


Attributs
Typekit de montage
25,10 € HT
/ unité
30,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours