Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCS-125-R3
Flasque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNCS-125-R3
Rubix :0326-2561634
Fabricant :2895926
EAN :4052568267711
Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNCS-125-R3
Flasque orientable SNCS-125-R3 Taille=125, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Variantes=Excellente protection anti-corrosion, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,36 € HT
/ unité
511,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours