Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000260683, Type: Kit d'accessoires MMA
Kit accessoires arc pour PRESTO 140G et 160G
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000260683
Rubix :0160-7006559
EAN :3278640443670
Détails articles : ARC 25C25 PLUS EN KIT EX Z00420200
Comprend : pince porte-électrode, prise de masse, câbles néoprène H01N2D et connecteurs. Intensité maxi à 35% : 300A. Prise de masse : HIPPO 400.
Points forts
Prêt à souder. - Gain de temps de montage (au minimum 30 min.).
Applications
Pour le soudage à électrode enrobée. Interventions sur chantier jusqu'à diamètre 4 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'accessoires mma |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,63 € HT
/ unité
162,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

