Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1004-0WC 37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse
K-SPEED
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B1004-0WC 37
Rubix :C456-6172408
Fabricant :CA-B1004-0WC 37
EAN :8054633494370

Détails articles : CHAUSSURE K SPEED T37 S1P HRO SRC
Les chaussures de sécurité K-SPEED de la gamme KAPTIV® de Base Protection améliorent le confort au travail grâce à leur système intelligent i-daptive®. Conçues pour les professionnels exigeants, elles offrent un maintien adaptatif qui absorbe les chocs, stabilise la marche et prévient les risques de blessure. Avec leur design sans couture et leur doublure antibactérienne respirante, elles garantissent confort et protection.
Caractéristiques :
Les chaussures K-SPEED se distinguent par leur technologie avancée et leur conception ergonomique. La semelle bidensité HRO assure une adhérence optimale et une résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C. L'intercalaire en tissu balistique offre une protection contre les perforations, tandis que l'embout en aluminium léger assure une résistance aux chocs jusqu'à 200 J. La tige sans couture en tissu respirant optimise le confort et la durabilité, et la semelle anatomique parfumée Dry'n Air Omnia garantit une ventilation efficace pour garder le pied sec tout au long de la journée.
Spécifications
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Poids (pointure 42) : 594 g par chaussure.
- Type de construction : Strobel avec semelle bidensité appliquée.
- Embout : Aluminium.
- Tige : Tissu K-AIR 3D respirant.
- Doublure : Traitement antibactérien permanent SmellStop.
- Intercalaire : Fresh'n Flex.
- Semelle : PU/Caoutchouc HRO.
- Absorption d'énergie au talon : 26 J.
- Résistance au glissement (SRC) : SRA 0,56 / SRB 0,20.
- Nettoyage : Utiliser une brosse souple et de l'eau, éviter les solvants chimiques.
Normes :
- EN ISO 20345 (catégorie de sécurité : S1P HRO SRC).
- DGUV112-119 (adaptation d'orthèses et de semelles orthopédiques).
- Certification CE (règlement (UE) 2016/425 sur les EPI).
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée à Barletta en 2005, elle combine technologie et design ergonomique pour améliorer le confort et la protection des travailleurs. La marque se distingue par son engagement en matière de qualité, avec des solutions brevetées comme la technologie i-daptive® et la semelle Dry'n Air. Présente dans plusieurs secteurs industriels, Base Protection est une référence pour les professionnels soucieux de leur bien-être.
Caractéristiques :
Les chaussures K-SPEED se distinguent par leur technologie avancée et leur conception ergonomique. La semelle bidensité HRO assure une adhérence optimale et une résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C. L'intercalaire en tissu balistique offre une protection contre les perforations, tandis que l'embout en aluminium léger assure une résistance aux chocs jusqu'à 200 J. La tige sans couture en tissu respirant optimise le confort et la durabilité, et la semelle anatomique parfumée Dry'n Air Omnia garantit une ventilation efficace pour garder le pied sec tout au long de la journée.
Spécifications
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Poids (pointure 42) : 594 g par chaussure.
- Type de construction : Strobel avec semelle bidensité appliquée.
- Embout : Aluminium.
- Tige : Tissu K-AIR 3D respirant.
- Doublure : Traitement antibactérien permanent SmellStop.
- Intercalaire : Fresh'n Flex.
- Semelle : PU/Caoutchouc HRO.
- Absorption d'énergie au talon : 26 J.
- Résistance au glissement (SRC) : SRA 0,56 / SRB 0,20.
- Nettoyage : Utiliser une brosse souple et de l'eau, éviter les solvants chimiques.
Normes :
- EN ISO 20345 (catégorie de sécurité : S1P HRO SRC).
- DGUV112-119 (adaptation d'orthèses et de semelles orthopédiques).
- Certification CE (règlement (UE) 2016/425 sur les EPI).
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée à Barletta en 2005, elle combine technologie et design ergonomique pour améliorer le confort et la protection des travailleurs. La marque se distingue par son engagement en matière de qualité, avec des solutions brevetées comme la technologie i-daptive® et la semelle Dry'n Air. Présente dans plusieurs secteurs industriels, Base Protection est une référence pour les professionnels soucieux de leur bien-être.
Points forts
- Confort adaptatif grâce à la technologie i-daptive®.
- Protection optimale contre les perforations et chocs.
- Excellente adhérence sur tous types de sols (SRC).
- Légèreté grâce à l'embout en aluminium.
- Réduction de la fatigue grâce à l'absorption des chocs.
- Conception sans couture pour plus de durabilité.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C.
- Protection optimale contre les perforations et chocs.
- Excellente adhérence sur tous types de sols (SRC).
- Légèreté grâce à l'embout en aluminium.
- Réduction de la fatigue grâce à l'absorption des chocs.
- Conception sans couture pour plus de durabilité.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C.
Applications
Les chaussures K-SPEED sont idéales pour divers secteurs professionnels évoluant en intérieur. Elles conviennent parfaitement aux travailleurs du bâtiment (BTP et second œuvre, ), de l'industrie légère (sauf électronique), de l'industrie automobile, des transports, des lignes automatisées et des services.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,60 € HT
/ paire
157,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37