Chaussures de sécurité mixtes Parade 07ECHARG1824 P40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures de sécurité ECHARG SB
Voir les informations techniquesRéférences
Parade :07ECHARG1824 P40
Rubix :G996-6214217
Fabricant :07ECHARG1824 P40
EAN :3371820424947

Détails articles : CHAUSSURE BASSE ECHARG NOIR P40 SB PS SR E FO HI HRO WPA
Echarg est une chaussure de sécurité isolante électriquement de la marque PARADE. SB PS SR E FO HI WPA et amagnétique, cette chaussure de sécurité en cuir pull up est particulièrement adaptée aux besoins des travailleurs opérant sur les voitures électriques ou les batteries de voitures, évoluant sur les chantiers de détection de réseaux enterrés ou en maintenance électrique.
La semelle extérieure isolante a été développé par Vibram® en exclusivité pour PARADE. Combinée à un insert antiperforation textileisolant et une première de propreté également isolante, la semelle Vibram® en caoutchouc nitrile vous assure une protection efficace contre les chocs électriques en milieu sec 1000 V AC / 1500 V DC.
Echarg est équipée des technologies VPS SYSTEM, PARADE AIR SYSTEM et DRS qui améliorent considérablement le confort des pieds à la marche.
Caractéristiques techniques
• Chaussure de sécurité basse mixte
• Catégorie de sécurité SB
• Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022
• Conforme à la norme ASTM F2413-18 I C EH PR
• Isolation face aux risques de chocs électriques en milieu sec. 1000 V AC / 1500 V DC.
• Semelle SR résistante à la glisse
• Insert antiperforation Pointe Small isolant
• Semelle E avec absorption d’énergie au talon
• Semelle HI isolante contre la chaleur
• Patin résistance à la chaleur par contact
• Marquage WPA matériaux de la tige résistants à l’eau
• Marquage FO résistance aux hydrocarbures
• Embout de sécurité en polycarbonate
• Amagnétique
• Dessus cuir pull up
• Renfort en microfibre enduction PU
• Doublure mesh 3D
• Semelle intérieure en mousse PU isolante, revêtue de textile, amovible
• Inter PU/patin en caoutchouc nitrile Vibram® isolant
• Pointure du 35 au 48
Atouts produit
• Chaussures de sécurité isolantes jusqu’à 1 000 V AC : 1500 V DC
• Technologies PARADE :
? VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : semelle ergonomique qui épouse l’arc naturel du pied
? DRS (Delete Resonance System) : cavité sous le talon qui s’affaisse au contact avec le terrain pour renforcer l’amorti
? PARADE AIR SYSTEM : bulle d’air encapsulée dans la semelle extérieure de la chaussure qui augmente la souplesse de la démarche
• Première de propreté isolante amovible, facile à renouveler
• Tige basse avec col moelleux et confortable
• Renfort anti-abrasion en matière résistante
• Languette avec soufflet
• Semelle injectée France
La semelle extérieure isolante a été développé par Vibram® en exclusivité pour PARADE. Combinée à un insert antiperforation textileisolant et une première de propreté également isolante, la semelle Vibram® en caoutchouc nitrile vous assure une protection efficace contre les chocs électriques en milieu sec 1000 V AC / 1500 V DC.
Echarg est équipée des technologies VPS SYSTEM, PARADE AIR SYSTEM et DRS qui améliorent considérablement le confort des pieds à la marche.
Caractéristiques techniques
• Chaussure de sécurité basse mixte
• Catégorie de sécurité SB
• Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022
• Conforme à la norme ASTM F2413-18 I C EH PR
• Isolation face aux risques de chocs électriques en milieu sec. 1000 V AC / 1500 V DC.
• Semelle SR résistante à la glisse
• Insert antiperforation Pointe Small isolant
• Semelle E avec absorption d’énergie au talon
• Semelle HI isolante contre la chaleur
• Patin résistance à la chaleur par contact
• Marquage WPA matériaux de la tige résistants à l’eau
• Marquage FO résistance aux hydrocarbures
• Embout de sécurité en polycarbonate
• Amagnétique
• Dessus cuir pull up
• Renfort en microfibre enduction PU
• Doublure mesh 3D
• Semelle intérieure en mousse PU isolante, revêtue de textile, amovible
• Inter PU/patin en caoutchouc nitrile Vibram® isolant
• Pointure du 35 au 48
Atouts produit
• Chaussures de sécurité isolantes jusqu’à 1 000 V AC : 1500 V DC
• Technologies PARADE :
? VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : semelle ergonomique qui épouse l’arc naturel du pied
? DRS (Delete Resonance System) : cavité sous le talon qui s’affaisse au contact avec le terrain pour renforcer l’amorti
? PARADE AIR SYSTEM : bulle d’air encapsulée dans la semelle extérieure de la chaussure qui augmente la souplesse de la démarche
• Première de propreté isolante amovible, facile à renouveler
• Tige basse avec col moelleux et confortable
• Renfort anti-abrasion en matière résistante
• Languette avec soufflet
• Semelle injectée France
Points forts
Semelle injectée en France
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,35 € HT
/ paire
150,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
40