Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0677-0WA 44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures MARATHON S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0677-0WA 44
Rubix :C456-6172018
Fabricant :CA-B0677-0WA 44
EAN :8054633498804

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSES MARATHON T44 S3 SRC
La marque Base Protection propose ces chaussures de sécurité mixtes, conçues pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. La tige en tissu technique hydrofuge assure une résistance à l'eau, tandis que la doublure antibactérienne garantit un environnement sain pour les pieds. L'embout non métallique à épaisseur réduite offre une protection contre les chocs, et l'insert anti-perforation en tissu balistique assure une sécurité supplémentaire.
Caractéristiques:
Cette chaussure MARATHON S3 SRC est dotée d'une semelle intérieure amovible Dry'n Air qui permet une excellente ventilation, et d'une semelle anti-fatigue AirTech + TpuSkin® offrant une élasticité optimale et un effet amortisseur.
Spécifications:
- Disponible du 36 au 48
- Coloris : noir
- Tige en tissu technique hydrofuge
- Doublure SmellStop antibactérienne
- Embout SlimCap non métallique résistant (200 joules)
- Insert anti-perforation en tissu balistique Fresh'n Flex
- Semelle intérieure amovible Dry'n Air
- Semelle anti-fatigue AirTech + TpuSkin®
- Antistatique
- Absorption d’énergie au niveau du talon
Normes:
Cette chaussure MARATHON S3 SRC est conforme à la norme européenne EN ISO 20345 : 2011, garantissant des performances de sécurité optimales dans divers environnements industriels.
Informations sur la marque:
Base Protection est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle, offrant des produits de haute qualité pour assurer la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Cette chaussure MARATHON S3 SRC est dotée d'une semelle intérieure amovible Dry'n Air qui permet une excellente ventilation, et d'une semelle anti-fatigue AirTech + TpuSkin® offrant une élasticité optimale et un effet amortisseur.
Spécifications:
- Disponible du 36 au 48
- Coloris : noir
- Tige en tissu technique hydrofuge
- Doublure SmellStop antibactérienne
- Embout SlimCap non métallique résistant (200 joules)
- Insert anti-perforation en tissu balistique Fresh'n Flex
- Semelle intérieure amovible Dry'n Air
- Semelle anti-fatigue AirTech + TpuSkin®
- Antistatique
- Absorption d’énergie au niveau du talon
Normes:
Cette chaussure MARATHON S3 SRC est conforme à la norme européenne EN ISO 20345 : 2011, garantissant des performances de sécurité optimales dans divers environnements industriels.
Informations sur la marque:
Base Protection est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle, offrant des produits de haute qualité pour assurer la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Protection contre les chocs et les perforations
- Confort optimal grâce à la ventilation et à l'amorti
- Légèreté et flexibilité
- Résistance aux hydrocarbures, à l’absorption et à la pénétration d’eau
- Hygiénique grâce à la doublure anti-odeurs particulière qui empêche la prolifération de micro-organismes
- Confort optimal grâce à la ventilation et à l'amorti
- Légèreté et flexibilité
- Résistance aux hydrocarbures, à l’absorption et à la pénétration d’eau
- Hygiénique grâce à la doublure anti-odeurs particulière qui empêche la prolifération de micro-organismes
Applications
Ces chaussures MARATHON S3 SRC sont idéales pour une utilisation dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie légère, des services, de l'artisanat, de l'industrie automobile et des lignes automatisées.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyéthylène |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,54 € HT
/ paire
82,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44