Distributeur pneumatique SMC JSY5400-5U

JSY5*00, électrovanne à 5 ports, enfichable

Voir les informations techniques
Références
SMC :JSY5400-5U
Rubix :0338-2497761
Fabricant :JSY5400-5U
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE JSY5000
Résumé technique
Typejsy5*00, électrovanne à 5 ports, enfichable
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE JSY5000


Points forts

Fluide : Tension nominale de la bobine : 24VDC.Plage de pression de fonctionnement : Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C.Boîtier : jusqu'à IP67.

Informations techniques


Attributs
Typejsy5*00, électrovanne à 5 ports, enfichable
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,59 HT
/ unité
177,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours