Distributeur pneumatique Asco E238D001-045

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Asco :E238D001-045
Rubix :0383-2178213
Fabricant :E238D001-045
EV 2/2NF ASSISTE F3/8 LB/NBR SANS BOBINE DN12 P10B SCNBI
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F3/8 LB/NBR SANS BOBINE DN12 P10B SCNBI


La série 238 d'ASCO est une gamme de vannes de service général conçues pour l'air, les gaz inertes, l'eau et les huiles légères. La construction compacte de la vanne pilotée à 2 voies permet de gagner de l'espace, de réduire le temps d'installation et de simplifier l'entretien, tandis que sa course courte augmente la durée de vie du cycle. La série 238 convient aux systèmes de suspension pneumatique, aux équipements de cuisine et de blanchisserie, à l'emballage et aux systèmes d'eau et d'assainissement.

Points forts

Disponible en version AC ou DC avec des corps en laiton ou en acier inoxydable
Les bobines de connexion DIN sont standard
Les options comprennent des câbles volants, des opérateurs manuels et des élastomères alternatifs
Les options supplémentaires comprennent l'anti-bélier, le service oxygène, les approbations ATEX et WRAS.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
Débit40 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,25 HT
/ unité
137,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h