Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67174231
Joint
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67174231
Rubix :4861-4102351
Fabricant :67174231


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : JOINT AXIAL FKM VRM02-20 20X37X4X6
Le gamma-ring est un joint à action axiale qui est principalement destiné à assurer l'étanchéité aux impuretés externes telles que la saleté, les projections de liquides, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme joint liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les boîtes de vitesses, les paliers à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardan, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,95 € HT
/ unité
29,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h