Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 302718/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :302718/1
Rubix :R721-4168983


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 82X105X10 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 82x105x10 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € HT
/ sachet
7,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h