Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 219945/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :219945/2
Rubix :R721-4169170


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 50 X 58 X 4 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 50 x58 x4 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € HT
/ sachet
5,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h