Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354046/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354046/10
Rubix :R721-4168548


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 35X45X8 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 35x45x8 sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,65 € HT
/ sachet
45,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h