Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 325760/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :325760/10
Rubix :R721-4168790


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 160 X 190 X 15 A11 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 160 x190 x15 a11 fkm sac 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,84 € HT
/ sachet
367,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours