Références
Anyseals :59664/50
Rubix :R721-4165540


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 82,28 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 82,28X1,78 EPDM OR 82,28X1,78 EPDM/A42 50/SAC
Joint torique 82,28x1,78 epdm or 82,28x1,78 epdm/a42/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 82,28 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,42 € HT
/ sachet
36,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h