Références
Anyseals :16910/100
Rubix :R721-4165910


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 36,17 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 36,17X2,62 EPDM OR 36,17X2,62 /A127 100/SAC
Joint torique 36,17x2,62 epdm or 36,17x2,62 epdm/a127/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 36,17 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,21 € HT
/ sachet
69,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h