Références
Anyseals :11087/25
Rubix :R721-4167933


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 151,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 151,77X6,99 NBR OR 151,77X6,99 /A437/R65 25/SAC
Joint torique 151,77x6,99 nbr or 151,77x6,99 nbr/a437/r65/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 151,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,22 € HT
/ sachet
71,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h