Références
Anyseals :11010
Rubix :R721-4105783


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85,09 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 85,09X5,33 NBR OR 85,09X5,33 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85,09 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,51 € HT
/ unité
1,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h