Références
Anyseals :44767/10
Rubix :R721-4166359


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,1X2,7 EPDM OR 15,1X2,7 EPDM/R12 10/SAC
Joint torique 15,1x2,7 epdm or 15,1x2,7 epdm/r12/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 125 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € HT
/ sachet
6,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h