Joint torique Dichtomatik 67001069

Joint torique NBR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67001069
Rubix :4861-4053312
Fabricant :67001069
JT TORIQUE OR53X6 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur53 mm
Diamètre de tore6 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR53X6 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur53 mm
Diamètre de tore6 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
5,72 € HT
/ unité
6,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours