Références
Anyseals :11032/10
Rubix :R721-4167923


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,12X5,33 NBR OR 158,12X5,33 /A362 10/SAC
Joint torique 158,12x5,33 nbr or 158,12x5,33 nbr/a362/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € HT
/ sachet
18,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h