Références
Anyseals :282019/2
Rubix :R721-4164582


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 316,87 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 316,87X6,99 FKM OR 316,87X6,99 A454/R82 2/SAC
Joint torique 316,87x6,99 fkm or 316,87x6,99 fkm/a454/r82/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 316,87 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,22 € HT
/ sachet
72,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h