Joint torique Dichtomatik 67004629

Joint torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67004629
Rubix :4861-4053659
Fabricant :67004629
JOINT TORIQUE 110X3,5 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre de tore3,5 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 110X3,5 NBR70


Selon DIN ISO 3601 Anneau circulaire sans fin avec une section transversale circulaire Matériau du joint : EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Points forts

Effet d'étanchéité dû à la déformation de la section transversale après l'installation et à la compression axiale ou radiale dans l'espace d'installation
En état de fonctionnement, la pression du fluide renforce la fonction d'étanchéité
Universellement applicable Conception fiable avec un large spectre d'application pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés

Applications

Application universelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre de tore3,5 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
Couleurnoir
3,37 HT
/ unité
4,04 TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,37 HT / unité
5 à 9
2,53 HT / unité
10 à 19
2,20 HT / unité
20 à 99
1,90 HT / unité
100 et plus
1,58 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours