Joint torique Dichtomatik 67005078

Joint torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67005078
Rubix :4861-4055691
Fabricant :67005078
JOINT TORIQUE 47,63X3,53 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur47,63 mm
Diamètre de tore3,53 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 47,63X3,53 NBR70


Selon DIN ISO 3601 Anneau circulaire sans fin avec une section transversale circulaire Matériau du joint : EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Points forts

Effet d'étanchéité dû à la déformation de la section transversale après l'installation et à la compression axiale ou radiale dans l'espace d'installation
En état de fonctionnement, la pression du fluide renforce la fonction d'étanchéité
Universellement applicable Conception fiable avec un large spectre d'application pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés

Applications

Application universelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47,63 mm
Diamètre de tore3,53 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,70 € HT
/ unité
2,04 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,70 € HT / unité
5 à 9
1,28 € HT / unité
10 à 19
1,11 € HT / unité
20 à 99
0,98 € HT / unité
100 et plus
0,82 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours