Références
Anyseals :300938/10
Rubix :R721-4164205


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 6X2,2 FKM OR 6X2,2 FKM/R6BIS 10/SAC
Joint torique 6x2,2 fkm or 6x2,2 fkm/r6bis/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,13 € HT
/ sachet
6,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h