Références
Anyseals :281841/10
Rubix :R721-4165346


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 116,84 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 116,84X6,99 FKM OR 116,84X6,99 A426/R54 10/SAC
Joint torique 116,84x6,99 fkm or 116,84x6,99 fkm/a426/r54/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 116,84 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,83 € HT
/ sachet
128,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h