Références
Anyseals :281941/2
Rubix :R721-4165001


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 183,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 183,52X6,99 FKM OR 183,52X6,99 A442/R70 2/SAC
Joint torique 183,52x6,99 fkm or 183,52x6,99 fkm/a442/r70/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 183,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,08 € HT
/ sachet
37,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h