Références
Anyseals :157317/100
Rubix :R721-4165154


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,1X2,7 FKM OR 15,1X2,7 FKM/R12 100/SAC
Joint torique 15,1x2,7 fkm or 15,1x2,7 fkm/r12/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,66 € HT
/ sachet
45,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours